| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-85249073 Herst.-Nr.: 6167331606 EAN/GTIN: 4011334228639 |
| |
|
| | |
| Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig, mit Steckklemmen, mit erhöhtem Berührungsschutz, nur für Befestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Anthrazit | | Gehäusematerial | Thermoplast | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Anzahl Fassungen | 1 | | Anzahl der Pole | 2P | Energie | Nennspannung | 250 V | | Nennstrom | 16 A | | Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose 1-fach, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip20 |
| | |
| |