Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 13940002 Wandplatte/Schalterabdeckung Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 13940002 Wandplatte/Schalterabdeckung Gold
Berker 13940002 Wandplatte/Schalterabdeckung Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85249063
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     13940002
EAN/GTIN:
     4011334174615
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Gold
Material
Aluminium
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
Arsys
Anzahl der Ausgänge
5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
364.5 mm
Höhe
80.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.