Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa P0102-W020 Stromkabel Weiß 2 m Netzstecker Typ E+F Netzstecker Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa P0102-W020 Stromkabel Weiß 2 m Netzstecker Typ E+F Netzstecker Typ F
Alcasa P0102-W020 Stromkabel Weiß 2 m Netzstecker Typ E+F Netzstecker Typ F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85212875
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     P0102-W020
EAN/GTIN:
     4014619168729
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Netzstecker Frankreich
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ E+F
Anschluss 2
Netzstecker Typ F
Stecker 1 Standard
CEE 7/7
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Verbindungswinkel
90 °
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
H05VV-F3G
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1.5 mm²
Zertifizierung
VDE, KEMA, DEMKO, SEMKO, NEMKO, FIMKO, CEBEC, NF (LCIE)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.