Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric CCT552006 Lichtschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric CCT552006 Lichtschalter
Schneider Electric CCT552006 Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85163745
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT552006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
300.4 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.