Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 10132074 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 10132074 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium, Weiß
Berker 10132074 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85160512
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10132074
EAN/GTIN:
     4011334392378
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 223,2 mm. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Material
Aluminium
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Glänzend
Kompatibilität
R.Classic
Anzahl Fassungen
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
81.2 mm
Höhe
223.2 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.