Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 94354GE Steckdose 2 x Type F + 2 x RJ-45 Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 94354GE Steckdose 2 x Type F + 2 x RJ-45 Schwarz, Gelb
MENNEKES 94354GE Steckdose 2 x Type F + 2 x RJ-45 Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85152562
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     94354GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Datendose
Netzwerkdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
264 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
1302 g
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x Type F + 2 x RJ-45
Anzahl Fassungen
4
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,25*
€ 341,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,35*
€ 337,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,85*
€ 325,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,22*
€ 317,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,97*
€ 296,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
208620
ab € 50,93*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
208621
ab € 51,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.