Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 51843E Ringmappe A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 51843E Ringmappe A4
Exacompta 51843E Ringmappe A4
Exacompta 51843E Ringmappe A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8510922
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51843E
EAN/GTIN:
     3130639518434
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Kreacover - schnelle und hochwertige Lösungen für leicht modulierbare, personalisierte Präsentationen. FSC-zertifizert, schonen die robusten Ringbücher der Serie Kreacover zudem die Umwelt.
3 Klarsichttaschen vorder-, rückseitig und auf dem Rücken, doe personalisiert werden können.
A4 Maxi Format: geeignet für Dokumente in Standardgröße und in Überbreite.
Mit Kreaman können Sie oder Ihre Kunden dieses Ringbuch ganz persönlich gestalten. Weitere Informationen und Vorlagen finden Sie auf www.exacompta.com
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ringdurchmesser
40 mm
Anzahl Ringe
4
Rückenbreite
67 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51825E
ab € 3,10*
Zubehör
Exacompta
51840BE
ab € 1,95*
Zubehör
Exacompta
51840NE
ab € 26,02*
Zubehör
Exacompta
51840E
ab € 2,01*
Zubehör
Exacompta
51941E
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
51989E
ab € 2,44*
Zubehör
Exacompta
51189E
ab € 2,26*
Zubehör
Exacompta
51229E
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.