Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 51841E Ringmappe A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 51841E Ringmappe A4 Weiß
Exacompta 51841E Ringmappe A4 Weiß
Exacompta 51841E Ringmappe A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8510920
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51841E
EAN/GTIN:
     3130639518410
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Kreacover - schnelle und hochwertige Lösungen für leicht modulierbare, personalisierte Präsentationen. FSC-zertifizert, schonen die robusten Ringbücher der Serie Kreacover zudem die Umwelt.
3 Klarsichttaschen vorder-, rückseitig und auf dem Rücken, doe personalisiert werden können.
A4 Maxi Format: geeignet für Dokumente in Standardgröße und in Überbreite.
Mit Kreaman können Sie oder Ihre Kunden dieses Ringbuch ganz persönlich gestalten. Weitere Informationen und Vorlagen finden Sie auf www.exacompta.com
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Weiß
Ringdurchmesser
20 mm
Anzahl Ringe
4
Rückenbreite
42 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
268 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51825E
ab € 3,10*
Zubehör
Exacompta
51840BE
ab € 1,95*
Zubehör
Exacompta
51840NE
ab € 25,90*
Zubehör
Exacompta
51840E
ab € 2,02*
Zubehör
Exacompta
51941E
ab € 2,04*
Zubehör
Exacompta
51989E
ab € 2,44*
Zubehör
Exacompta
51189E
ab € 2,26*
Zubehör
Exacompta
51229E
ab € 14,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.