Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 500010000500 LED-Lampe 2700 K 2,8 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 500010000500 LED-Lampe 2700 K 2,8 W F
OPPLE Lighting 500010000500 LED-Lampe 2700 K 2,8 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84940768
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     500010000500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
LED E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
45 mm
Gewicht
15 g
Leistungen
Lampenleistung
2.8 W
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Beleuchtungseffizienz
89 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
91 mm
Paketgewicht
24 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.