Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 192710 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe 1 Stück(e) Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 192710 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe 1 Stück(e) Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl
Cimco 192710 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe 1 Stück(e) Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84938733
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Fächerscheibe DIN 6798 Form A außengezahnt Stahl verzinkt M12
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsscheibe
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
20 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192700
ab € 1,98*
Ähnlich
Cimco
192702
ab € 2,02*
Ähnlich
Cimco
192703
ab € 2,13*
Ähnlich
Cimco
192704
ab € 2,51*
Ähnlich
Cimco
192706
ab € 3,49*
Ähnlich
Cimco
192708
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.