Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 192702 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 192702 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl 1 Stück(e)
Cimco 192702 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77710515
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192702
EAN/GTIN:
     4021103927021
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsscheibe
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Zink
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192700
ab € 1,99*
Ähnlich
Cimco
192703
ab € 2,15*
Ähnlich
Cimco
192704
ab € 2,53*
Ähnlich
Cimco
192706
ab € 3,51*
Ähnlich
Cimco
192708
ab € 4,41*
Ähnlich
Cimco
192710
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.