Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics XFP-DWLR08TCMR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics XFP-DWLR08TCMR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics XFP-DWLR08TCMR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics XFP-DWLR08TCMR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics XFP-DWLR08TCMR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics XFP-DWLR08TCMR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics XFP-DWLR08TCMR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics XFP-DWLR08TCMR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics XFP-DWLR08TCMR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84906530
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     XFP-DWLR08TCMR-BO
EAN/GTIN:
     4063232611648
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung MRV XFP-DWLR08TCMR-BO kompatibler 10GBASE-DWDM XFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der MRV XFP-DWLR08TCMR-BO kompatible 10GBASE-DWDM LC Duplex XFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit DWDM) und eine Sendefunktion (Transmitter mit DWDM) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser MRV XFP-DWLR08TCMR-BO kompatible 10GBASE-DWDM LC Duplex XFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen MRV XFP-DWLR08TCMR-BO 10GBASE-DWDM LC Duplex XFP offiziell unterstützen. Jeder MRV XFP-DWLR08TCMR-BO kompatible 10GBASE-DWDM LC Duplex XFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde. Kompatibilität und Qualität Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle MRV XFP-DWLR08TCMR-BO kompatiblen 10GBASE-DWDM LC Duplex XFP für den Einsatz in der jeweiligen MRV Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder MRV XFP-DWLR08TCMR-BO kompatible 10GBASE-DWDM LC Duplex XFP der Marke BlueOptics wird, wie der original MRV XFP-DWLR08TCMR-BO Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller MRV XFP-DWLR08TCMR-BO kompatiblen BlueOptics 10GBASE-DWDM LC Duplex XFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original MRV XFP-DWLR08TCMR-BO in nichts nach. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten MRV XFP-DWLR08TCMR-BO kompatible 10GBASE-DWDM LC Duplex XFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original MRV XFP-DWLR08TCMR-BO 10GBASE-DWDM LC Duplex XFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der MRV XFP-DWLR08TCMR-BO kompatible BlueOptics 10GBASE-DWDM LC Duplex XFP ist ein äquivalenter Ersatz für original MRV XFP-DWLR08TCMR-BO 10GBASE-DWDM LC Duplex XFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf MRV XFP-DWLR08TCMR-BO kompatible 10GBASE-DWDM LC Duplex XFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die MRV XFP-DWLR08TCMR-BO kompatiblen 10GBASE-DWDM LC Duplex XFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original MRV XFP-DWLR08TCMR-BO 10GBASE-DWDM LC Duplex XFP. Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit MRV XFP-DWLR08TCMR-BO kompatiblen 10GBASE-DWDM LC Duplex XFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. MRV XFP-DWLR08TCMR-BO kompatible 10GBASE-DWDM LC Duplex XFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen MRV XFP-DWLR08TCMR-BO kompatiblen 10GBASE-DWDM LC Duplex XFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke. Fehleranalyse mit Digital Diagnostik Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im MRV XFP-DWLR08TCMR-BO kompatiblen 10GBASE-DWDM LC Duplex XFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können MRV XFP-DWLR08TCMR-BO kompatible 10GBASE-DWDM LC Duplex XFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des MRV XFP-DWLR08TCMR-BO kompatiblen 10GBASE-DWDM LC Duplex XFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des MRV XFP-DWLR08TCMR-BO kompatiblen 10GBASE-DWDM LC Duplex XFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können. Höchste Verfügbarkeit Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. MRV XFP-DWLR08TCMR-BO kompatible 10GBASE-DWDM LC Duplex XFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind MRV XFP-DWLR08TCMR-BO kompatible 10GBASE-DWDM LC Duplex XFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle MRV XFP-DWLR08TCMR-BO kompatiblen 10GBASE-DWDM LC Duplex XFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
XFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
80000 m
Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.828,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.999,61*
€ 2.379,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.990,98*
€ 2.369,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.925,14*
€ 2.290,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.879,47*
€ 2.236,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.828,99*
€ 2.176,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.