Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krinner LUMIX Deco Glass Basic Tischleuchte LED Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krinner LUMIX Deco Glass Basic Tischleuchte LED Transparent
Krinner LUMIX Deco Glass Basic Tischleuchte LED Transparent
Krinner LUMIX Deco Glass Basic Tischleuchte LED Transparent
Krinner LUMIX Deco Glass Basic Tischleuchte LED Transparent
Krinner LUMIX Deco Glass Basic Tischleuchte LED Transparent
Krinner LUMIX Deco Glass Basic Tischleuchte LED Transparent
Krinner LUMIX Deco Glass Basic Tischleuchte LED Transparent
Krinner LUMIX Deco Glass Basic Tischleuchte LED Transparent
Krinner LUMIX Deco Glass Basic Tischleuchte LED Transparent
Krinner LUMIX Deco Glass Basic Tischleuchte LED Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84902354
Hersteller:
     Krinner
Herst.-Nr.:
     22500
EAN/GTIN:
     4011972225007
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
LED-beleuchtetes Solar-Deko-Glas für stimmungsvolles Ambiente.

Einfach schön, edel und zeitlos. Die Kombination aus

mundgeblasenem Glas, Holzdeckel aus nachhaltig produzierten Bambus und Echtleder Riemen

machen unser Lumix Deco Glass zum Hingucker. Ob tagsüber dekoriert oder abends als romantisches Tischlicht, das Lumix Deco Glas lässt sich überall und individuell dekorieren und einsetzen.

Ob für sich selbst oder als Geschenk, das Lumix Deco Glass spendet in jedem Fall sowohl Freude als auch tolles stimmungsvolles Licht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Durchmesser
145 mm
Design
Produktfarbe
Transparent
Material
Bambus, Glas
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer
Lichtstil
Romantisch
Kollektion
Lumix Deco Glass
Sonstige Funktionen
Batteriereichweite
360 min
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.