| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-84886662 Herst.-Nr.: 712069 EAN/GTIN: 7320287120691 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingebautes Ladegerät | Ja | | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | DC Spannungsrange | 12/24 V | | Ausgangsspannung | 4.75 - 5.25 V | Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone | | Vorgesehene Verwendung | Auto | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ | Aktive Halterung | | Material | ABS, Acetal | | Gerätemontagetyp | Schraubbefestigung | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Ursprungsland | Schweden | | Kompatibilität | Samsung Galaxy Note 9 | Ergonomie | Neigungswinkelbereich | 0 - 17 ° | | Swivel Winkel | 360 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, fahrzeugspezifische Bildschirmhalter, halterungen mobiltelefon auto aktiv, auto handyhalterung, kfz-handyhalterung mit ladefunktion, Komponent |
| | |
| |