Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theo Klein 8758 Rollenspiel-Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theo Klein 8758 Rollenspiel-Spielzeug
Theo Klein 8758 Rollenspiel-Spielzeug
Theo Klein 8758 Rollenspiel-Spielzeug
Theo Klein 8758 Rollenspiel-Spielzeug
Theo Klein 8758 Rollenspiel-Spielzeug
Theo Klein 8758 Rollenspiel-Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84776730
Hersteller:
     Theo Klein
Herst.-Nr.:
     8758
EAN/GTIN:
     4009847087584
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
300 mm
Höhe
100 mm
Breite
380 mm
Gewicht
317 g
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Produktfarbe
Gelb
Material
Kunststoff
Minimale Anzahl an Spielern
1
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
650 g
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Neu
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen
Kinder
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
(cdm) Stückzahl
4
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Weitere Suchbegriffe: kopflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.