Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30125362 Audiogeräte-Koffer/Tasche DJ-Controller Flugtasche Sperrholz Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30125362 Audiogeräte-Koffer/Tasche DJ-Controller Flugtasche Sperrholz Silber
Roadinger 30125362 Audiogeräte-Koffer/Tasche DJ-Controller Flugtasche Sperrholz Silber
Roadinger 30125362 Audiogeräte-Koffer/Tasche DJ-Controller Flugtasche Sperrholz Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84625098
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30125362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DJ-Controller
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Flugtasche
Geeignet für
DJ-Controller
Material
Sperrholz
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
1090 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
7300 g
Verpackungsbreite
1100 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
8300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,51*
€ 338,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,81*
€ 332,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,50*
€ 294,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,23*
€ 284,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,03*
€ 270,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.