Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 45573 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 187 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Fischer 45573 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 187 mm
Fischer 45573 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 187 mm
Fischer 45573 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 187 mm
Fischer 45573 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 187 mm
Fischer 45573 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 187 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-41308
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     45573
EAN/GTIN:
     4006209455739
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
187 mm
Bohrlochdurchmesser
20 mm
Mindestbohrlochtiefe
165 mm
Schraubenlänge
90 mm
Merkmale
Produkttyp
Spreizdübel
Geeignet für Materialien
Beton
Verbindender thread type
M20
Zertifizierung
ETA-07/0211
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 4,3275*
€ 5,2675*
3 Tage
3000
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 4,382*
€ 5,342*
2 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 4,8057*
€ 5,8957*
3 Tage
15
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,6009*
€ 6,2443*
3 Tage
unbekannt
10
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 5,2619*
€ 6,4119*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 5,2675*
€ 6,26833
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,2575*
€ 6,25643
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,1275*
€ 6,10173
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,8575*
€ 5,78043
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 4,6975*
€ 5,59003
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 4,3275*
€ 5,14973
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,3275* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 52,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.