Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 14969 Zuggleis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trix 14969 Zuggleis
Trix 14969 Zuggleis
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84606673
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T14969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleise
minitrix gleise
gleise
gleise n
Damit können Loks und Wagen ferngesteuert abgekuppelt werden. Der elektromagnetische Antrieb wird mit dem Märklin Stellpult 72710 bzw. 72720 betätigt. |< 76,3 mm >|.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schienenlänge
76.3 mm
Design
Produkttyp
Zuggleis
Markenkompatibilität
Trix
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.