Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO 61827 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Füllstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO 61827 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Füllstation
PIKO 61827 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Füllstation
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84590118
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     61827
EAN/GTIN:
     4015615618270
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
47 mm
Design
Produkttyp
Füllstation
Markenkompatibilität
PIKO
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.