| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-84496362 Herst.-Nr.: 56525 EAN/GTIN: 4033083565254 |
| |
|
| | |
| Das Lineo Pflanzgefäß bringt den Natur-Trend auf Terrasse, Balkon und in den Garten. Seine bauchige Form mit dem dezenten Relief unterstreicht seinen besonderen Look “wie handgemacht”. Das dickwandige Design überzeugt genauso wie seine funktionalen Extras: Innovativ: integrierter Wasserablauf mit Verschluss Lineo Blumenkübel können flexibel sowohl drinnen als auch draußen eingesetzt werden. Der Verschluss „parkt“ im Gefäßboden und ist bei Bedarf (z.B. Umzug des Pflanzkübels in den Wintergarten) immer griffbereit. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Volumen (l) | 28 l | | Durchmesser | 390 mm | | Breite | 390 mm | | Tiefe | 390 mm | | Höhe | 330 mm | | Gewicht | 930 g | Merkmale | Produkttyp | Topfpflanzer | | Befestigungstyp | Freistehend | | Material | Kunststoff | | Produktfarbe | Schwarz | | Form | Rund | | Unterstützte Positionierung | Outdoor | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Muster | Kein Muster | | Einfache Montage | Ja | | Einfache Aufbewahrung | Ja | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |