| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-84492668 Herst.-Nr.: 57666 EAN/GTIN: 4033083576663 |
| |
|
| | |
| Country Star ist der bei Gartenfans beliebte Pflanzkübel-Allrounder. Mit seinem natürlichem, rustikalen Look und seiner organischen Form passt er einfach perfekt in den Gemüse- oder Landhaus-Garten sowie auf Terrasse und Balkon. Pflanzen-Komfort im Topfboden Country Star Pflanzgefäße verfügen über ein Wasserreservoir und Wasserablauflöchern. Damit schützen sie die Pflanze sowohl vor Staunässe als auch vor dem Austrocknen. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Volumen (l) | 8.5 l | | Durchmesser | 290 mm | | Breite | 290 mm | | Tiefe | 290 mm | | Höhe | 220 mm | | Gewicht | 313 g | Merkmale | Produkttyp | Topfpflanzer | | Befestigungstyp | Freistehend | | Material | Kunststoff | | Produktfarbe | Grau | | Form | Rund | | Unterstützte Positionierung | Outdoor | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Muster | Kein Muster | | Einfache Montage | Ja | | Einfache Aufbewahrung | Ja | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |