Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Lineo High 283 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheurich Lineo High 283 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Schwarz
Scheurich Lineo High 283 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84487014
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     57541
EAN/GTIN:
     4033083575413
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf
Das Lineo High Hochgefäß bringt den Natur-Trend auf Terrasse, Balkon und in den Garten. Seine bauchige Form mit dem dezenten Relief unterstreicht seinen besonderen Look “wie handgemacht”. Der hohe Pflanzkübel mit Inneneinsatz kann bequem be- und umgepflanzt werden. Das dickwandige Design überzeugt genauso wie seine funktionalen Extras: Innovativ: integrierter Wasserablauf mit Verschluss Lineo Blumenkübel können flexibel sowohl drinnen als auch draußen eingesetzt werden. Der Verschluss „parkt“ in der Inneneinsatz-Wand und ist bei Bedarf (z.B. Umzug des Pflanzkübels in den Wintergarten) immer griffbereit.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
26 l
Durchmesser
470 mm
Breite
470 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
3900 g
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Muster
Kein Muster
Einfache Montage
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.