Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco PB-Q1001 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco PB-Q1001 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Deltaco PB-Q1001 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Deltaco PB-Q1001 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Deltaco PB-Q1001 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Deltaco PB-Q1001 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Deltaco PB-Q1001 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-83916689
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PB-Q1001
EAN/GTIN:
     7333048044181
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Batteriekapazität
37 Wh
Kabelloses Aufladen
Ja
USB Power Delivery
Ja
Weitere Suchbegriffe: powerbank 2x usb, usb akku
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.