Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 11375 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Stellwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 11375 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Stellwerk
Auhagen 11375 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Stellwerk
Auhagen 11375 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Stellwerk
Auhagen 11375 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Stellwerk
Artikel-Nr.:
     CIDE8-83470026
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     4013285113750
EAN/GTIN:
     4013285113750
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Einst zierte dieses in Klinkerbauweise errichtete Stellwerk das Gelände des Hauptbahnhofes Erfurt. Mit sehr interessanter Dachkonstruktion und Erker. Darin ist das Treppenhaus untergebracht. Gleismittenabstand 66 mm Originalmodell
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
154 g
Design
Produkttyp
Stellwerk
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.