| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-83320386 Herst.-Nr.: 180662 EAN/GTIN: 4028362180662 |
| |
|
| | |
| Profi-Aqua Schminke in der Farbe Perlglanz-Silber (20 ml) Brillante Profi-Aqua Schminkfarben auf wasserlöslicher Basis in einer wiederverschließbaren Dose. Made in Germany! Top Qualität! Verantwortungsvolle Herstellung! Anwendung: Mit feuchtem Pinsel oder Schwämmchen anlösen und auftragen. Um deckende Ergebnisse zu erhalten, mit dem Schwämmchen auftupfen und für transparente Applikationen, mit dem Schwämmchen die Farbe aufschraffieren. Mit Wasser und Seife kinderleicht zu entfernen. Eine Dose mit 20 ml reicht für circa 50 Gesichter oder eineinhalb Körper. Premium Qualitätsschminkfarbe: Wischfest, trocknet schnell und ist mit Wasser und Seife leicht zu entfernen. Vegan, glutenfrei und ohne Nussöle. Maximale Sicherheit durch EU-Spielwaren und Kosmetik-Zertifizierungen. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl enthaltener Farben | 1 Stück(e) | Merkmale | Produktfarbe | Silber | | Volumen (ml) | 20 ml | | Volumen (g) | 30 g | | Zielgruppe | Erwachsene & Kinder | | Für sensible Haut | Ja | | Hypoallergen | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |