Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 52424 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 52424 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Auhagen 52424 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-83295004
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     4013285524242
EAN/GTIN:
     4013285524242
Suchbegriffe:
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
zubehör modellbahn
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
200 mm
Gewicht
27 g
Design
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
H0 (1:87)/TT (1:120)
Produktfarbe
Braun
Material
Polystyrene
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.