Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 52433 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 52433 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Auhagen 52433 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-83253082
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     4013285524334
EAN/GTIN:
     4013285524334
Suchbegriffe:
Dächer für Modellbau
Geländebau H0
Geländebau TT
Gebäude Spur H0
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
200 mm
Gewicht
38 g
Design
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Grau
Material
Polystyrene
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.