Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Matte Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BROTECT Matte Transparent
BROTECT Matte Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-82669840
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     1912150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Dein Gerät ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf deinem Display.

Und damit du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neue entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf dein Gerät. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Kompatibilität
Canon PowerShot G7 X G7X
Displayschutzart
Matter Bildschirmschutz
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Sonstige Funktionen
Produkttyp
Displayschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,32*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,451
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,745*
€ 3,26655
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,645*
€ 3,14755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,575*
€ 3,06425
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,415*
€ 2,87385
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3812150
€ 3,15667*
Ähnlich
BROTECT
1812150
€ 3,30*
Ähnlich
upscreen
2912150
€ 10,94*
Ähnlich
Bedifol
2712150
€ 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.