Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 11455 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 11455 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Auhagen 11455 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Auhagen 11455 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Auhagen 11455 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Auhagen 11455 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81614158
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     11455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Ein modernes Fachwerkhaus passend zu den Auhagen-Einfamilienhäusern Art. 11 453 und Art. 11 454. So kann eine kleine Einfamilienhaus-Siedlung gestaltet werden. Durch die Beilage von Außenleuchten, Schneefangrundhölzern, Solarkollektoren, Sat.-Anlage und Blumenkästenmit bunten Schaumflocken können Sie eine sehr realitätsnahe Szene gestalten. Außerdem empfehlen wir unsere Art. 41 648 Sichtschutzzaun mit Säulen, Art. 41 649 Mülltonnen mit Zubehör und Art. 41 650 Terrassenausstattung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
151 g
Design
Produkttyp
Bau
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.