Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 11456 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Garage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 11456 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Garage
Auhagen 11456 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Garage
Auhagen 11456 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Garage
Auhagen 11456 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Garage
Auhagen 11456 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Garage
Auhagen 11456 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Garage
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81614132
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     11456
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Die Garagen sind mit Regalen, Fahrrädern und Werkbänken eingerichtet. Eine Längswand ist mit zwei Fenstern ausgestattet. Auch Außenleuchten liegen bei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
87 g
Design
Produkttyp
Garage
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.