Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Waterwheel XL mit Rädern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars Waterwheel XL mit Rädern
Fiskars Waterwheel XL mit Rädern
Fiskars Waterwheel XL mit Rädern
Fiskars Waterwheel XL mit Rädern
Fiskars Waterwheel XL mit Rädern
Fiskars Waterwheel XL mit Rädern
Fiskars Waterwheel XL mit Rädern
Fiskars Waterwheel XL mit Rädern
Fiskars Waterwheel XL mit Rädern
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81541189
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1025933
EAN/GTIN:
     6411501510617
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Willkommen in einer neuen Ära der Gartenbewässerung. Der automatische Schlauchaufroller Waterwheel XL ist in Sekundenschnelle einsatzbereit – alle Teile sind bereits vorinstalliert. Das Waterwheel XL mit Rädern kann überall im Garten aufgestellt werden, dank der 360°-Drehung, die es ermöglicht, Ecken und Kanten zu erreichen. Außerdem erweitert es die Bewässerungsfläche auf das Doppelte (bis zu 1.256 m²) der traditionellen, an der Wand montierten Rollen. Räder mit weicher Oberfläche und ein ausziehbarer Griff machen den Transport dieser Trommel einfach und angenehm. Das innovative horizontale Design macht die Trommel leicht manövrierbar und dennoch kippsicher. Das Waterwheel XL wird mit einem automatischen Aufrollschlauch sowie allen notwendigen Ausrüstungsgegenständen, einschließlich Anschlüssen und einer Düse, geliefert, die alle in der Aufrollvorrichtung selbst aufbewahrt werden können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
507 mm
Tiefe
267 mm
Höhe
302 mm
Gewicht
10980 g
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Zufuhrschlauch enthalten
Ja
Schlauchlänge
20 m
Merkmale
Produkttyp
Standrolle
Schlauchrollentyp
Automatisch
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Mehrere Richtungen
Ja
Platzierungsoptionen
Handgeführt
Schlauchkapazität (max.)
27 m
Pivot Winkel
0 - 360 °
Unterstützter Schlauchdurchmesser
13 mm
Verbindender Thread
1/2 "
Teleskopgriff
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,5665*
€ 239,8641
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,47*
€ 220,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 183,40*
€ 218,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.