Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 172136 Bodenleuchte 80 W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 172136 Bodenleuchte 80 W LED Weiß
Synergy 21 172136 Bodenleuchte 80 W LED Weiß
Synergy 21 172136 Bodenleuchte 80 W LED Weiß
Synergy 21 172136 Bodenleuchte 80 W LED Weiß
Synergy 21 172136 Bodenleuchte 80 W LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80983348
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-NB00371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmer
Ja
Touch-Dimmer am Produkt
Ja
Drehbarer Arm (nach links und rechts)
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A+
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Technische Details
Dimmbar
Ja
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
Lampen
Gesamtleistung
80 W
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lampenleistung
40 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Farbtemperatur (min.)
150 K
Farbtemperatur (max.)
4100 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
7040 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Design
Empfohlene Platzierung
Büro
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1950 mm
Gewicht
17100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,43*
€ 394,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,80*
€ 391,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,18*
€ 365,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,06*
€ 358,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,02*
€ 326,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.