Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ET0011 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ET0011 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
LogiLink ET0011 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
LogiLink ET0011 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
LogiLink ET0011 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
LogiLink ET0011 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
LogiLink ET0011 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
LogiLink ET0011 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
LogiLink ET0011 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
LogiLink ET0011 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80976379
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ET0011
EAN/GTIN:
     4052792057621
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Tagesschaltuhr
Tageszeitschaltuhr
Zeitschaltuhr 24 Stunden
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Max. Leistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Timer-Typ
Täglicher Timer
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler
Uhrmodus
24 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
146 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.