Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-106047 Herst.-Nr.: 37029 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schwere Gummischlauchleitungen zur Verwendung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien und in landwirtschaftlichen Betriebsstätten. Sie werden eingesetzt für Geräte in gewerblichen Betrieben wie z. B. große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Bohrmaschinen, Kreissägen und Heimwerkergeräte sowie für transportable Motoren oder Maschinen auf Baustellen. Diese Leitungen sind außerdem geeignet für feste Verlegung auf Putz, in provisorischen Bauten und Wohnbaracken. Sie können auch direkt auf Bauteilen von Hebezeugen und Maschinen verlegt werden. Sie dürfen bei geschützter, fester Verlegung in Rohren oder in Geräten sowie als Läuferanschlussleitung von Motoren jeweils mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750 V gegen Erde betrieben werden. Weitere Informationen: Energie | Betriebsspannung (max) | 750 V | | Betriebsspannung (min) | 450 V | | Durchschlagspannung | 2500 V | Merkmale | Produkttyp | Niederspannungskabel | | Produktfarbe | Schwarz | | Leitermaterial | Cooper | | Anzahl der Kabeladern | 3 | | Leiterquerschnitt | 2.5 mm² | | AWG Kabelgröße | 14 | | Kupferindex | 72 kg/km | | Zertifizierung | DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, DIN VDE 0473-396, DIN EN 50396, DIN VDE 0473-811-404, DIN EN 60811-404, VDE, CE, EAC | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 1 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 52L5J | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,15* | € 3,59* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Meter | € 4,95* | ab € 2,76* | € 4,24* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 131,13* | € 168,51* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 139,02* | € 173,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|