Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 36008 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 36008 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 36008 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80632814
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     36008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A05RN-F
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RN-F
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
29 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0145*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,2247*
€ 1,45739
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,2045*
€ 1,43336
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,0145*
€ 1,20726
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.