Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 180430-2 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 180430-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity 180430-2 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80630425
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     180430-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Trennschalter
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Abgewinkelt
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kabelquerschnitt
1.65 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.51 mm²
Kabelstück (AWG)
20 - 15
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16.6 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,172*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
140814-2
ab € 0,0872*
Sonstiges
TE Connectivity
41482
ab € 0,63*
Sonstiges
TE Connectivity
726386-2
ab € 0,0794*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.