Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 160314-5 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 160314-5 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity 160314-5 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80629016
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     160314-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Trennschalter
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch, Gelb
Isolationsmaterial
Nylon
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
4 mm²
Kabelstück (AWG)
11 - 10
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
26 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,545*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,766*
€ 0,91154
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,716*
€ 0,85204
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58433-3
ab € 162,27*
Zubehör
TE Connectivity
169404
ab € 104,12*
Zubehör
TE Connectivity
58423-1
ab € 103,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.