Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 34541 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 34541 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity 34541 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80628764
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     34541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gabel-Terminal
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch, Rot
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Maximale Kabelquerschnitt
1.42 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.3 mm²
Gewindegröße
M3.5
Kabelstück (AWG)
22 - 16
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
21.48 mm
Weitere Suchbegriffe: PIDG Steckverbinder, gabelkabelschuh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,936*
€ 1,11384
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
169404
ab € 104,66*
Zubehör
TE Connectivity
47386-0
ab € 1.106,78*
Zubehör
TE Connectivity
58423-1
ab € 103,35*
Zubehör
TE Connectivity
59824-1
ab € 435,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.