Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus OM-D E‑M10 Mark IV 4/3 Zoll MILC Body 20,3 MP Live MOS 5184 x 3888 Pixel Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus OM-D E‑M10 Mark IV 4/3 Zoll MILC Body 20,3 MP Live MOS 5184 x 3888 Pixel Silber
Olympus OM-D E‑M10 Mark IV 4/3 Zoll MILC Body 20,3 MP Live MOS 5184 x 3888 Pixel Silber
Olympus OM-D E‑M10 Mark IV 4/3 Zoll MILC Body 20,3 MP Live MOS 5184 x 3888 Pixel Silber
Olympus OM-D E‑M10 Mark IV 4/3 Zoll MILC Body 20,3 MP Live MOS 5184 x 3888 Pixel Silber
Olympus OM-D E‑M10 Mark IV 4/3 Zoll MILC Body 20,3 MP Live MOS 5184 x 3888 Pixel Silber
Olympus OM-D E‑M10 Mark IV 4/3 Zoll MILC Body 20,3 MP Live MOS 5184 x 3888 Pixel Silber
Olympus OM-D E‑M10 Mark IV 4/3 Zoll MILC Body 20,3 MP Live MOS 5184 x 3888 Pixel Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80509601
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V207130SE000
EAN/GTIN:
     4545350053284
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalkamera
Zeit, realistisch zu werden Frei, flexibel, fokussiert: Diese Olympus-Kamera genießt jeden Tag genauso viel wie Sie. Eine spontane Städtereise. Ein Nachmittag im Freien. Ein Abend in der Stadt. Ihre Olympus E-M10 Mark IV Selfie-Kamera ist selbstverständlich überall dabei. So können Sie jeden Augenblick in vollen Zügen genießen. Und teilen Sie beneidenswerte, qualitativ hochwertige Schnappschüsse mit Ihrer Welt. Ein neuer Partner für jeden Tag Klein in der Größe, aber groß in der Leistung - die leichte & kompakte Olympus E-M10 Mark IV geht überall mithin. Stecken Sie sie in eine Tasche. Werfen Sie sie über die Schulter. Und machen Sie den ganzen Tag lang atemberaubende Aufnahmen. Auf einer Party. Im Park. Oder ihren eigenen vier Wänden. Schnappen Sie sich den neu erfundenen Klassiker Wenn Sie diese digitale 4k-Systemkamera einmal in die Hand genommen haben, werden Sie sie nie wieder loslassen wollen. Oder ohne sie gesehen werden. Entworfen, um stilvoll die Vergangenheit zu zelebrieren. Mit dem komfortablen, sicheren Griff, den Sie sich heute wünschen. Steigern Sie die Leistung Dank des einwandfreien Zusammenspiels des 20M-Live-MOS-Sensors und des Prozessors, der 5-Achsen-Bildstabilisierung und der Olympus M. Zuiko-Objektive können Sie Bilder von außergewöhnlicher Qualität und Detailreichtum aufnehmen. Auch bei schlechten Lichtverhältnissen und in der Nacht. Gestochen scharfe handgehaltene Bilder Auf Wiedersehen verschwommene Bilder. Eine zitternde Hand ruhig zu halten ist eine Herausforderung. Die Olympus E-M10 Mark IV kompensiert dies, indem es Sie den Moment so klar festhalten lässt, wie Ihre Augen ihn sehen. Schwache Beleuchtung. Ein Wackeln. Ein Teleobjektiv. Kein Problem. Die 5-Achsen-Bildstabilisierung liefert bis zu 4,5 Stopps und ermöglicht ultra-scharfe handgehaltene Aufnahmen. Tauschen Sie das Objektiv - Erweiteren Sie Ihren Horizont Für Kreativität und Flexibilität steht Ihnen die große Auswahl an Olympus M. Zuiko Objektiven zur Verfügung. Wählen Sie eine Fotogelegenheit aus, dann drehen Sie das passende Objektiv drauf. Beachtenswert: Mit einem Porträtobjektiv erhalten Sie schöne Ausdrücke. Leistungsstarke Perspektiven mit einem Ultra-Weitwinkel-Zoom. Und atemberaubende Details mit einem Makroobjektiv Ihre neue Selfie-Kamera Bringen Sie Ihre digitalen Geschichten und Selfie-Posen in Schwung - mit der Olympus E-M10 Mark IV. Um sich selbst im Selbstporträt-Modus einzufangen: Klappen Sie den Touchscreen herunter, nehmen Sie eine Pose ein und tippen Sie zum Fotografieren. Die Verzögerung von einer Sekunde stellt sicher, dass Ihr Gesicht vorne und in der Mitte erscheint und nicht Ihre Hand. Fotografieren Sie wie ein Profi Eine Fülle von fortschrittlichen Aufnahmefunktionen hebt Ihre Erfahrung mit der E-M10 Mark IV auf die nächste Stufe. Und lässt Ihnen keine Wünsche offen. Von Aufnahmen in unglaublicher Qualität bis hin zu 4k-Videomaterial, dass Ihnen den Atem rauben wird. Magische Art-Filter Wenn Sie ein persönliches Statement setzen möchten (Oder seien wir ehrlich ein „Insta-worthy“ Bild aufnehmen möchten), drehen Sie das Rad auf den Art Filter Modus. Wählen Sie von 16 verschiedenen Art-Filtern, wie dem jetzt einstellbaren Pop-Art-Filter und dem Soft-Focus-Filter, um Ihre Kreativität frei auszuleben. Um genau das gewünschte Ergebnis zu erzielen, stellen Sie die Feineinstellung des Bildfilters auf dem Touchscreen der Kamera nach Ihren Wünschen ein - bevor Sie eine Aufnahme machen. Testen Sie den AP Modus Wollen Sie Ihre fotografischen Fähigkeiten auf Profi-Territorium bringen - mit minimalem Aufwand? Entdecken Sie den Modus Erweiterte Fotografie (AP). Neun voreingestellte Optionen unterstützen Sie, neue Techniken und Funktionen zu entdecken. Schwierige Aufnahmen, einfach umgesetzt Nutzen Sie die gesamte Palette der Aufnahmefunktionen von AP, um schwierigen Aufnahmen einfach umzusetzen. Schwenken Sie die Kamera, um Landschaften im Panorama aufzunehmen. Erfassen Sie die perfekten Lichtspuren und Autolichter im Live Composite Modus. Oder spielen Sie mit Live Time und Mehrfachbelichtung für ein originelles Aussehen. Zuhause aufgenommene 4k-Videos Nehmen Sie nicht nur aufregende Erlebnisse auf, sondern erstellen Sie mit Ihrer talentierten digitalen 4k-Systemkamera ein atemberaubendes handgehaltenes 4k-Video. Mit der E-M10 Mark IV können Sie Erinnerungen und Momente als hochauflösende Videos festhalten. Wenn nötig, springt die 5-Achsen-Bildstabilisierung ein. Scharfes und verwacklungsfreies Filmmaterial - auch während des Filmens in Bewegung. Shhh, Silent-Photo Modus Für Momente, die Sie für immer festhalten möchten, ohne dabei aufzufallen: Silent-Photo Modus. Alle Kameratöne werden ausgeschaltet- Sie können also losschießen und gleichzeitig bewahren Sie die Ruhe und den Frieden. Präzise und im Fokus – Tracking Ob auf der Piste oder auf der Straße, mit der E-M10 Mark IV können Sie mit dem Tracking-Sequenzaufnahme Modus nacheinander mehrere Aufnahmen machen. Mithilfe eines verfeinerten Algorithmus erfasst die kompakte Systemkamera Ihr Motiv und folgt ihm, wobei sie zwischen den Aufnahmen neu fokussiert. Für aufeinanderfolgende Aufnahmen mit bis zu sechs Bildern pro Sekunde. Erweiterter Autofokus für Face und Eye Priority Die nächste Generation von Face Priority und Eye Priority AF findet Gesichter und Augen, und fokussiert automatisch darauf. So gelingen garantiert immer perfekte Porträt-Aufnahmen. Noch mehr Potential Bestückt mit raffinierten Feautures hat man mit der E-M10 Mark IV etliche Möglichkeiten. Das integrierte Wi-Fi- und die Bluetooth-Konnektivität, die Möglichkeit via USB aufzuladen, Fotobearbeitung mit die OI. Share-App und der Olympus Workspace - Und vieles Mehr.
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Sucher
Suchertyp
Elektronisch
Vergrößerung
1.23 x
Sucherauflösung (ca.)
2360000 Pixel
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
BLS‑50
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kamera
Bildstile
Strand, Kinder, Nahaufnahme (Makro), Dokumente, Feuerwerk, Landschaft, Nachtporträt, Porträt, Sport, Sonnenuntergang
Aufnahmemodi
Auto, Manuell, Programm
Selbstauslöser Verzögerung
2,12 s
Dioptrienausgleich
Ja
Dioptrienausgleich (D-D)
-4 - 2
Histogramm
Ja
Live-View
Ja
Multi-Shot
Ja
Slideshow
Ja
Kalender
Ja
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Einfüllen, Flash aus, Flash an, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation
Blitzbelichtungskorrekturbereich
±3EV (1/3 EV step)
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/16000 s
Längste Verschlusszeit
60 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Silber
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
Kontinuierlicher Autofocus, Einzelbild-Autofokus, Nachlauf Auto-Fokus
AF-Objekterkennung
Gesicht
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 3160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
3840 x 2160,1920 x 1080,1280 x 720 Pixel
Videoaufnahmezeit
29 min
Motion-JPEG Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@24fps,1280x720@25fps,1280x720@30fps,1280x720@50fps,1280x720@60fps,1920x1080@24fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@50fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps
Unterstützte Videoformate
H.264,MOV,MPEG4
Gewicht und Abmessungen
Breite
121.7 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
84.6 mm
Gewicht
383 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm)
7.6 cm
Display-Auflösung
1037000 dot
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD,SDHC,SDXC
Speicherkartensteckplätze
1
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (max)
25600
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
Belichtungskorrektur
± 5EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Evaluativ (Mehrfeld), Teilweise, Spot
ISO-Empfindlichkeit
6400,25600
Automatische Belichtungsspeicherung (AE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
HDMI
Ja
HDMI-Steckverbindertyp
Micro
Bildqualität
Kamera-Typ
MILC Body
Megapixel (ca.)
20.3 MP
Sensor-Typ
Live MOS
Maximale Bildauflösung
5184 x 3888 Pixel
Größe des Bildsensors
4/3 Zoll
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG,RAW
Lage des Bildstabilisator
Körper
Unterstützte Seitenverhältnisse
1:1,3:2,3:4,4:3,16:9
Megapixel insgesamt
21.8 MP
Bildsensorgröße (B x H)
17.3 x 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,51*
€ 752,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,32*
€ 739,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,66*
€ 723,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,57*
€ 706,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,36*
€ 669,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.