Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Electric 96.233.1033.0 Drahtverbinder RST20i3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland Electric 96.233.1033.0 Drahtverbinder RST20i3 Schwarz
Wieland Electric 96.233.1033.0 Drahtverbinder RST20i3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80492255
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.233.1033.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
RST-Rundsteckverbinder
RST-Steckverbinder
Rundsteckverbinder RST
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Merkmale
Stecker
RST20i3
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Spannung
250 V
Stromstärke
20 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.