Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine 701030 Notizbuch A6 192 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moleskine 701030 Notizbuch A6 192 Blätter Schwarz
Moleskine 701030 Notizbuch A6 192 Blätter Schwarz
Moleskine 701030 Notizbuch A6 192 Blätter Schwarz
Moleskine 701030 Notizbuch A6 192 Blätter Schwarz
Moleskine 701030 Notizbuch A6 192 Blätter Schwarz
Moleskine 701030 Notizbuch A6 192 Blätter Schwarz
Moleskine 701030 Notizbuch A6 192 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80482585
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     701030
EAN/GTIN:
     9788883701030
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
192 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A6
Mediengewicht
70 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.