Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanlite LumiPad 25 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanlite LumiPad 25 25 W
Nanlite LumiPad 25 25 W
Nanlite LumiPad 25 25 W
Nanlite LumiPad 25 25 W
Nanlite LumiPad 25 25 W
Nanlite LumiPad 25 25 W
Nanlite LumiPad 25 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80363061
Hersteller:
     Nanlite
Herst.-Nr.:
     3730
EAN/GTIN:
     4001072037303
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
345 mm
Höhe (max)
310 mm
Gewicht
998 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Gesamtleistung
25 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Lichtleistung
2140 lm
Farbtemperatur (min.)
3200 K
Farbtemperatur (max.)
5600 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.