| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-80355914 Herst.-Nr.: 134-11 EAN/GTIN: 5705730134111 |
| |
|
| | |
| Kompakter und cleverer Kamera-Stativ, welches flexibel auf alle verfügbaren Höhen einstellbar ist. Dank der universellen Befestigungsschraube sowohl für Webcams als auch Digitalkameras können Sie sicher sein, dass Ihre Fotos nicht mehr verwackeln. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 235 mm | | Höhe (min) | 160 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 60 mm | | Verpackungstiefe | 40 mm | | Verpackungshöhe | 210 mm | Merkmale | Zweck | Universal | | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | | Anzahl der Beinabschnitte | 1 | | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| |