Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18323 Steckplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18323 Steckplatine
DeLOCK 18323 Steckplatine
DeLOCK 18323 Steckplatine
DeLOCK 18323 Steckplatine
DeLOCK 18323 Steckplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80340165
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18323
EAN/GTIN:
     4043619183234
Suchbegriffe:
Steckplatine
delock steckplatine
Dieses Experimentier-Steckbrett von Delock ermöglicht einen schnellen lötfreien Aufbau von kleinen elektronischen Schaltungen. Die Schaltung kann durch einfaches Umstecken der Bauteile geändert werden.

Für verschiedene Anwendungen einsetzbar
Dieses Steckboard eignet sich z. B. für Arduino Shield Prototyping, Schalttests und verschiedene PCB-Projekte.

Kompatibel mit verschiedenen Komponenten
Es können z. B. Transistoren, Dioden, LEDs und Kondensatoren angebracht werden.

Ideal für Versuchsaufbauten
Die Steckboards werden häufig im Hobbybereich, im Labor, in der Industrie und auch an Schulen oder Universitäten verwendet, da der Aufbau schnell umsetzbar ist und kein Löten erfordert.

Einfache Anwendung
Die Experimentier-Steckboards sind an der Unterseite mit einem Klebepad versehen und können somit leicht und unkompliziert an jede glatte Oberfläche angebracht und rückstandslos entfernt werden. Optional können die Steckboards auch mit zwei Schrauben befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Klemmleisten
170
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
10 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.