Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2-520184-4 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TE Connectivity 2-520184-4 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity 2-520184-4 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     108EL-1903987
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-520184-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Trennschalter
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Rot
Isolationsmaterial
Nylon
Maximale Kabelquerschnitt
0.82 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Kabelstück (AWG)
22 - 18
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
21.75 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
8000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22674*
€ 0,27344*
2 Tage
12733
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,203*
€ 0,486*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,50*
2 Tage
243
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,54*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,247*
€ 0,836*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8000 Stück
€ 0,27344*
€ 0,32539
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 0,26674*
€ 0,31742
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22674*
€ 0,26982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 2.187,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
2-520407-2
ab € 0,211*
Ähnlich
TE Connectivity
58628-2
ab € 158,09*
Ähnlich
Molex
19002-0001
ab € 0,253*
Ähnlich
TE Connectivity
90390-3
ab € 597,44*
Ähnlich
TE Connectivity
58628-1
ab € 231,69*
Ähnlich
TE Connectivity
58078-3
ab € 648,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.