| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-80258894 Herst.-Nr.: 130607 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gebäude-Set bestehend aus zwei schlichten, einstöckigen Wohnhäusern mit verputzter Fassade, Giebelfenstern und Ziegeldach mit variierenden Fassaden- und Dachfarben und weißer Farbgebung der Tür- und Fensterzargen sowie der Gebäudekanten als Kontrast. Dieser Bausatz enthält: 70 Einzelteile in 7 Farben, Fensterfolie, 2 Gardinenmasken und 1 Bauanleitung. Verwenden Sie zum Basteln FALLER EXPERT Plastikkleber. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 106.5 mm | | Tiefe | 64 mm | | Höhe | 62 mm | Design | Produkttyp | Bau | | Markenkompatibilität | Faller | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Anzahl Teile | 70 Stück(e) | | Produktfarbe | Braun, Grün | | Material | Kunststoff | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |