Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 687640200002 Elektrisches Kabel 0,2 m Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 687640200002 Elektrisches Kabel 0,2 m Blau, Grau
Würth Elektronik 687640200002 Elektrisches Kabel 0,2 m Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80252952
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     687640200002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
0.2 m
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grau
Testspannung
60 V
Betriebstemperatur
-30 - 105 °C
Stromstärke (maximal)
0.5 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 200 Millimeter (ab € 0,0133* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
FC-15
ab € 9,57*
Zubehör
Multicomp
FC-20
ab € 11,17*
Zubehör
Multicomp
FC-25
ab € 12,59*
Zubehör
Würth Elektronik
68714014522
ab € 1,03*
Zubehör
Würth Elektronik
68714014022
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.