| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-80251060 Herst.-Nr.: 816072 EAN/GTIN: 4016138758405 |
| |
|
| | |
| Mit integriertem 8 mm Innen-Sechskant-Bit. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Buchse | | Laufwerksgröße | 1/4 Zoll | | Sockelgröße Typ | Metrisch | | Anzahl an Buchsenköpfen | 1 Kopf/Köpfe | | Muffengrößen (metrisch) | 6.3 mm | | Material | Chrom-Vanadium-Stahl, Stahl | | Sechskant-Schraubendreherbits (metrisch) | 8 mm | | Bits enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 37 mm | | Gewicht | 19 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4" sw8x50mm, 6kant steckschlüssel, innen 6kant-steckschlüssel |
| | |
| |