Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 58BFL2114/12 Signage-Display 147,3 cm (58") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 9.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 58BFL2114/12 Signage-Display 147,3 cm (58") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 9.0
Philips 58BFL2114/12 Signage-Display 147,3 cm (58") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 9.0
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80197873
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     58BFL2114/12
EAN/GTIN:
     8718863023945
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
58 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Kontrastverhältnis
5000:1
Bildschirmdiagonale (cm)
146 cm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
1302 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
760 mm
Gewicht
15100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
864 mm
Verpackungstiefe
1365 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
21500 g
Leistungen
Analoges Signalformatsystem
PAL
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-T, DVB-T2
Sonstige Funktionen
Common interface Plus (CI+)
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Höhe (ohne Standfuß)
760 mm
Gewicht (ohne Ständer)
15100 g
Tunertyp
Analog
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
77 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
76 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital
Computersystem
Installiertes Betriebssystem
Android 9.0
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, HEVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 200 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 530,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,23*
€ 716,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,23*
€ 707,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,88*
€ 687,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,31*
€ 669,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,12*
€ 630,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.