Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara MC Fizz Water sprinkler turtle Wasserspielsprinkler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara MC Fizz Water sprinkler turtle Wasserspielsprinkler
Jamara MC Fizz Water sprinkler turtle Wasserspielsprinkler
Jamara MC Fizz Water sprinkler turtle Wasserspielsprinkler
Jamara MC Fizz Water sprinkler turtle Wasserspielsprinkler
Jamara MC Fizz Water sprinkler turtle Wasserspielsprinkler
Jamara MC Fizz Water sprinkler turtle Wasserspielsprinkler
Jamara MC Fizz Water sprinkler turtle Wasserspielsprinkler
Jamara MC Fizz Water sprinkler turtle Wasserspielsprinkler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80171361
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460620
EAN/GTIN:
     4042774455811
Suchbegriffe:
Flächenregner
flächenregner
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Einfache Montage
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
420 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.